※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の その他特殊用途
カシュー用刷毛 筋違
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45511417
品番
40mm
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
厳選された原毛を使用し、独特の手法で製作。
伝統工芸の必需品です。
形状
筋違
サイズ(号)
15
寸法(mm)
40
毛丈(mm)
-
毛色
黒色
毛厚(mm)
-
用途
曲面、平面、隅塗り
種類
刷毛
材質(毛)
黒豚、馬の天尾
主な用途
塗装用
刷毛幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応