60mm カシュー用刷毛 立型 好川産業 45511523

カシュー用刷毛 立型

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)60
刷毛幅(mm)60
サイズ(号)20
内容量1本注文コード45511523品番60mm
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

厳選された原毛を使用し、独特の手法で製作。
伝統工芸の必需品です。

用途カシュー塗料の配り塗り寸法(mm)60サイズ(号)20毛丈(mm)22毛厚(mm)8形状立型種類刷毛材質(毛)黒豚、馬の天尾主な用途塗装用毛色黒色刷毛幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 木面のカシュー塗料塗布
製造業

毛先が折れて塗布面に付かないような毛が理想 漆用の刷毛は人間の髪の毛と聞く 硬くて弾力がありしかも折れて千切れることができるだけないものが欲しい

対象商品 : 45511487
2020-01-12
用途: ふすま枠の塗装
医療・福祉・介護関連業

カシューでふすま枠を塗装しました。専用のハケだったので、とても使いやすかったです。おすすめです。

対象商品 : 45511471
2020-02-28
用途: 鬼剣舞のお面づくり
農・林・水産業

この刷毛を使用すると、カシュー塗料ののびが良く、塗りがきれいに仕上がる。
刷毛の毛が途中で折れて、塗り面に付着するので、この点を改良して貰いたい。

対象商品 : 45511505
2017-10-06
用途: 刀剣の拵え、鞘の塗りに使用
その他業種

刀剣の塗り刷毛に使用、抜け毛も無く綺麗な仕上げが出来ました。

対象商品 : 45511471
2016-11-15
用途: 塗装作業
美術骨董 いにしえサービス業

腰が強くとても塗りやすく使い勝手も良い

対象商品 : 45511471
2020-03-22
用途: 木工品への塗装
その他業種

使用前に洗い乾燥しても思った以上に毛がぬけるため、やり直しで時間を要する。

対象商品 : 45511487
2016-11-24
用途: 今回は木製の皿を作ってみました
飯塚工業

仕上げで使用しましたが。黒の色落ちがしました。品物的にあまり良くありません

対象商品 : 45511471
2015-10-11
用途: カシューの塗装に
竹田

使い勝手に問題は有りません。あまり使わないので、次回購入は、当面有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする