好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 油性塗料用刷毛
黒豚毛 アングル刷毛 SH-#104
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45511584
品番
1.5″
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
パイプの裏など塗りにくい部分に、効率良く簡単に作業ができます。
形状
柄長へ型
毛丈(mm)
50
毛色
黒色
玉厚(mm)
11
毛厚(mm)
-
用途
平塗り用
種類
刷毛
サイズ(号)
1.5(inch)
材質(毛)
豚毛
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応