好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 掃除用刷毛
白豚毛 コッピー刷毛 CH型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45511654
品番
3"
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。
掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。
形状
立型
毛丈(mm)
50
毛色
白色
毛厚(mm)
15
サイズ(号)
3(inch)
用途
掃除用、塗装用
種類
刷毛
材質(毛)
白豚毛
主な用途
掃除用、塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応