※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 掃除用刷毛
白豚毛 コッピー刷毛 CH型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ(号)
3.5(inch)
注文コード
45511663
品番
3.5"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。
掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。
形状
立型
毛丈(mm)
-
毛色
白色
毛厚(mm)
-
サイズ(号)
3.5(inch)
用途
掃除用、塗装用
種類
刷毛
材質(毛)
白豚毛
主な用途
掃除用、塗装用