白豚毛 コッピー刷毛 #850

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45511742 品番 4"
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。
掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。

毛丈(mm)52 玉厚(mm)14 サイズ(号)4(inch) サイズ(inch)4 用途掃除用、塗装用 形状立型 種類刷毛 材質(毛)白豚毛 主な用途掃除用、塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45511715
2024-03-01
用途:
防水工事、
建設業・工事業

使いやすかったです。
また、注文したいと思ってます。

対象商品:
45511706
2021-12-04
用途:
塗装作業時
恒栄建装有限会社 様

外壁のダメ込みで使用しています、
使いやすいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
45511742
2021-02-18
用途:
作業台の箒代わりに使用

卓上旋盤の作業で金属の工作屑を掃き集めるために使っている。腰もあり、なにより研磨した金属片がまとわりつかないのがいい。値段も手ごろである。

対象商品:
45511697
2021-01-05
用途:
軽作業

毛が抜ける物とそうで無い物とあります。
製品にむらがかりあるようです。

対象商品:
45511681
2020-07-10
用途:
防水工事のウレタン塗りに使う
建設業・工事業

柄の部分の塗料がシンナーに溶けるのを改善してほしいのと値段が少し高い

1人が参考にしています
対象商品:
45511697
2019-05-30
用途:
旋盤、切粉の掃除

毛足が長く狭い所にも入り込み、程よく腰もあって、使いやすい。

対象商品:
45511706
2015-03-19
用途:
ウレタン防水工事
建設業・工事業

少し値段が高めですが、使いやすくて、長持ちするので、とてもいいです。

対象商品:
45511706
2015-12-25
用途:
防水作業
有限会社ミノリ興業 様 (建設業・工事業)

粘土の高い材料を使う割に、長持ちして良かった!!もうちょっと安くなると嬉しい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする