好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 掃除用刷毛
白豚毛 コッピー刷毛立型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刷毛幅(mm)
25
注文コード
45511751
品番
1"
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
刷毛幅
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
刷毛
材質(毛)
白豚毛
主な用途
掃除用、塗装用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応