好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 掃除用刷毛
白豚毛 コッピー刷毛立型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刷毛幅(mm)
65
注文コード
45511785
品番
2.5"
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
刷毛幅
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
刷毛
材質(毛)
白豚毛
主な用途
掃除用、塗装用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応