胡麻豚毛コッピー #377

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45511803 品番 2″
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。
掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。

毛丈(mm)55 毛厚(mm)14 玉厚(mm)14 用途掃除用、塗装用 形状立型 種類刷毛 サイズ(号)2(inch) サイズ(inch)2 材質(毛)豚毛、山羊毛、馬毛 主な用途掃除用、塗装用 毛色ゴマ色 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする