※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 掃除用刷毛
胡麻豚毛コッピー #377
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45511812
品番
2.5″
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。
掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。
毛丈(mm)
60
毛厚(mm)
14
玉厚(mm)
14
用途
掃除用、塗装用
形状
立型
種類
刷毛
サイズ(号)
2.5(inch)
サイズ(inch)
2.5
材質(毛)
豚毛、山羊毛、馬毛
主な用途
掃除用、塗装用
毛色
ゴマ色
RoHS指令(10物質対応)
対応