胡麻豚毛コッピー #377

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45511837 品番 3.5″
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。
掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。

毛丈(mm)72 毛厚(mm)16 玉厚(mm)16 用途掃除用、塗装用 形状立型 種類刷毛 サイズ(号)3.5(inch) サイズ(inch)3.5 材質(毛)豚毛、山羊毛、馬毛 主な用途掃除用、塗装用 毛色ゴマ色 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする