黒豚毛コッピー #356

(6件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45511882 品番 3″
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。
掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。

毛丈(mm)57 毛厚(mm)14 形状立型 毛色黒色 サイズ(号)3(inch) サイズ(inch)3 用途掃除用、塗装用 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途掃除用、塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45511855
2021-01-27
用途:
防水工事に使います
城東工業株式会社 様 (建設業・工事業)

自分は使わないのですが、他の社員が使用しています。巾木を防水するのにちょうどいいサイズと言ってました。

対象商品:
45511846
2018-09-28
用途:
ハウスクリーニング時。サッシの掃除

毛が柔らかいのでサッシのお掃除には向かないようです。

1人が参考にしています
対象商品:
45511864
2017-10-30
用途:
コーナなどの細かいゴミの除去に
西川塗装 様 (建設業・工事業)

使いやすくて最高です
良くを言えば毛先がもう少し長くて薄いタイプも欲しいかな?

対象商品:
45511846
2017-09-15
用途:
掃除に使います。
はりきゅうマッサージしんくぼ 様 (医療・福祉・介護関連業)

何かと埃がくっつかずにチリ払いが行えています。
買って正解でした。

対象商品:
45511846
2015-10-27
用途:
溝や隙間の掃除
建設業・工事業

これはかなり強いです。

地面やザラザラの所も掃除しますが普通なら毛がぐしゃぐしゃになって毛はまだ長いのに使えない事が多かったのですが

この商品は毛がぐしゃぐしゃにならず短くなるまで使えます。

これは長い時間使えるので非常に満足です。

仕事でも毎日使うのですが相当もちます。違う物と比べると倍以上もちはいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
45511846
2015-04-20
用途:
自動車の中の掃除

インパネ周りの埃を払うのに丁度良いです。埃がハケの毛にくっ付くような感じで綺麗になります。ステレオ等の小さなスイッチも押してしまう事はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする