白豚毛 防水用刷毛 筋違

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45511916 品番 30mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

豚毛の太い毛質を使い、弾力の強い刷毛に加工しています。
また、作業が激しさを伴うので強力な接着材で固め、金属の金輪で丈夫に仕上げています。

用途
屋上、屋根や水を使う作業場における防水のため、高粘度の材料を厚く塗る際に使用します。
また、弾性塗材の刷毛塗りにも最適です。
毛丈(mm)45 玉厚(mm)12 形状筋違 寸法(mm)30 種類刷毛 サイズ(号)10 材質(毛)白豚毛 主な用途塗装用 毛色白色 毛厚(mm)- 刷毛幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする