好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 万能用刷毛(多用途刷毛)
白豚毛 防水用刷毛 筋違
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45511925
品番
50mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
豚毛の太い毛質を使い、弾力の強い刷毛に加工しています。
また、作業が激しさを伴うので強力な接着材で固め、金属の金輪で丈夫に仕上げています。
用途
屋上、屋根や水を使う作業場における防水のため、高粘度の材料を厚く塗る際に使用します。
また、弾性塗材の刷毛塗りにも最適です。
毛丈(mm)
45
玉厚(mm)
12
形状
筋違
寸法(mm)
50
種類
刷毛
サイズ(号)
20
材質(毛)
白豚毛
主な用途
塗装用
毛色
白色
毛厚(mm)
12
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応