Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリップレバー
固定用モジュール、レバー取付用ねじ穴付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45511927
品番
24360.0010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,478
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
焼結鋼
質量(g)
64
種類
グリップレバー
寸法t(mm)
11
寸法l(mm)
36
寸法b2(mm)
13
寸法d1(mm)
24
寸法d2(mm)
10
寸法d4(mm)
10
表面処理(本体)
黒染
取付穴径(mm)
M8
寸法d3
M8