好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 万能用刷毛(多用途刷毛)
白豚毛 防水用刷毛 筋違
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45511934
品番
70mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
豚毛の太い毛質を使い、弾力の強い刷毛に加工しています。
また、作業が激しさを伴うので強力な接着材で固め、金属の金輪で丈夫に仕上げています。
用途
屋上、屋根や水を使う作業場における防水のため、高粘度の材料を厚く塗る際に使用します。
また、弾性塗材の刷毛塗りにも最適です。
毛丈(mm)
45
玉厚(mm)
12
形状
筋違
寸法(mm)
70
種類
刷毛
サイズ(号)
30
材質(毛)
白豚毛
主な用途
塗装用
毛色
白色
毛厚(mm)
-
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応