画像準備中

固定用モジュール、レバー取付用ねじ穴付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45511936 品番24360.0020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,478
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)焼結鋼 質量(g)64 種類グリップレバー 寸法t(mm)11 寸法l(mm)36 寸法b2(mm)13 寸法d1(mm)24 寸法d2(mm)12 寸法d4(mm)10 表面処理(本体)黒染 取付穴径(mm)M8 寸法d3M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする