白毛 ホームペイント

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45511952 品番 40mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

以前の水性塗料は現在の速乾性ではないため、羊毛だけでは腰砕けになるので、白馬の毛腰を混入することで塗料の吐き出しが良く、艶のある仕上げ作業に最適な刷毛にしています。

用途
一般の水性塗料用
ペンキの薄塗りにも使用できます。
形状筋違 サイズ(号)15 寸法(mm)40 毛丈(mm)33 毛色白色 玉厚(mm)9 毛厚(mm)- 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途水性塗料用 刷毛幅(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45511943
2022-11-12
用途:
塗装

この品が、平坦な面に使うなら、一番気に入っています。使いやすいです。

対象商品:
45511943
2017-07-17
用途:
塗装ペンキ塗布作業

油絵製作用室内イーゼルを自作。木材表面の凹凸も上手に塗布出来ました。

対象商品:
45511943
2016-05-30
用途:
水性塗料に使用
不動産業

ちゃんとハケです。塗装栄えは腕次第ですが、ペンキをいっぱい含んでちゃんと使えます。

対象商品:
45511952
2015-05-19
用途:
水道管を塗装

良く延びて使い安かった

対象商品:
45511952
2015-01-14
用途:
ペンキ塗り

たいへん良い。主に使い捨てで使っていますが、持ちも割と良い。

対象商品:
45511961
2014-05-09
用途:
木部塗装

斜めの取っては、くたびれず、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする