Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリップレバー
固定用モジュール、レバー取付用ねじ穴付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45511954
品番
24360.0040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,807
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
焼結鋼
質量(g)
94
種類
グリップレバー
寸法t(mm)
14
寸法l(mm)
41
寸法b2(mm)
15
寸法d1(mm)
28
寸法d2(mm)
14
寸法d4(mm)
12
表面処理(本体)
黒染
取付穴径(mm)
M10
寸法d3
M10