ゴマ毛 ホームペイント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45511995 品番 30mm
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

以前の水性塗料は現在の速乾性ではないため、羊毛だけでは腰砕けになるので、白馬の毛腰を混入することで塗料の吐き出しが良く、艶のある仕上げ作業に最適な刷毛にしています。

用途
一般の水性塗料用
ペンキの薄塗りにも使用できます。
形状筋違 寸法(mm)30 サイズ(号)10 毛丈(mm)32 毛色ゴマ色 玉厚(mm)9 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、馬毛 主な用途水性塗料用 毛厚(mm)- 刷毛幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45511995
2018-08-27
用途:
コンクリートの塗装など

塗る溶剤をしっかり吸ってくれるので、塗りやすく仕上がりも上々。
安価である為、今後も購入する予定。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする