赤毛 竹ボタン刷毛

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45512056 品番 0.1号
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

馬毛の短い軟質の毛を使用しています。
毛玉の細いものから、太いものまであらゆるサイズを用意。
染料を反物にたたき込む場合、毛先が馴染みやすく便利です。

形状立型 サイズ(号)0.1 毛丈(mm)- 毛色赤色 毛厚(mm)- 用途方刷り込み、ローケツ染め 種類刷毛 材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛) 主な用途方刷り込み、ローケツ染め RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45512117
2024-01-18
用途:
絵画用
卸売・小売業

絵を描く時に使用していますが、ステンシルやぼかし等、色々な用途に使えて重宝しています。

対象商品:
45512117
2017-07-22
用途:
型紙作り

中々ホームセンターで売ってないので助かります。価格もまぁまぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする