0.3号 赤毛 竹ボタン刷毛 好川産業 45512092

赤毛 竹ボタン刷毛

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(号)0.3
内容量1本注文コード45512092品番0.3号
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

馬毛の短い軟質の毛を使用しています。
毛玉の細いものから、太いものまであらゆるサイズを用意。
染料を反物にたたき込む場合、毛先が馴染みやすく便利です。

用途
方刷り込み、ローケツ染め
形状立型サイズ(号)0.3毛丈(mm)-毛色赤色毛厚(mm)-種類刷毛材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)主な用途方刷り込み、ローケツ染めRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45512117
2024-01-18
用途: 絵画用
卸売・小売業

絵を描く時に使用していますが、ステンシルやぼかし等、色々な用途に使えて重宝しています。

対象商品 : 45512117
2017-07-22
用途: 型紙作り

中々ホームセンターで売ってないので助かります。価格もまぁまぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする