※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の その他特殊用途
黒丹引 30mm 毛丈 並厚品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45512162
品番
30mm
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
形状
薄平
毛色
赤色
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、ロバ毛(尾毛)
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応