※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の その他特殊用途
黒丹引 30mm 毛丈 並厚品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刷毛幅(mm)
75
注文コード
45512196
品番
75mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,400
この商品は
刷毛幅
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
薄平
毛色
赤色
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、ロバ毛(尾毛)
刷毛幅(mm)
75