質量(g)205
寸法d1(mm)25
寸法d2M12
寸法d3(mm)19
寸法h1(mm)43
寸法h2(mm)11
寸法h3(mm)4
寸法h4(mm)63
寸法l1(mm)25
寸法l2(mm)89
色黒
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M12
取付長(mm)25
回し半径(mm)89
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
RoHS指令(10物質対応)対応