種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)63回し半径(mm)62材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8質量(g)89寸法d1(mm)18寸法d2M8寸法d3(mm)13.5寸法h1(mm)31寸法h2(mm)6.5寸法h3(mm)3寸法h4(mm)45寸法l1(mm)63寸法l2(mm)62色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応