曜日別特売

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/オレンジ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
取付穴径(mm)M16
取付長(mm)32
回し半径(mm)108
内容量1個注文コード45513853品番24400.0641
参考基準価格(税別)¥3,453販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M16取付長(mm)32回し半径(mm)108材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8質量(g)348寸法d1(mm)30寸法d2M16寸法d3(mm)23寸法h1(mm)50.5寸法h2(mm)12寸法h3(mm)5寸法h4(mm)76寸法l1(mm)32寸法l2(mm)108オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする