スポンジローラー M型 トタン小波 (ワンタッチ式)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45514314 品番7R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。

タイプ専用ローラー 用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。 サイズレギュラー 種類ローラー ローラーサイズ(inch)7 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)75 スポンジ厚さ(mm)17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45514314
2020-03-25
用途:
屋根塗装
松田事務所 様

トタン張りの田舎の物置、屋根を塗装。
上手く作業できました。前はやはり壁塗り用の平らな平面ローラーハケで、沢山ペンキ要りました。
1度塗りするのに、夕方から始めて1時間て
奥表 両方、終了しました。
夏暑いので、特に金属屋根で、白にペンキはしてます。
後 2回塗る予定です。

対象商品:
45514314
2018-10-20
用途:
トタン屋根波板の塗装
INTERCHANGE REAL ESTATE 様 (不動産業)

素人の私でも上手に塗ることができました。大変満足しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする