種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
取付穴径(mm)M8
取付長(mm)14
回し半径(mm)74
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)ステンレス鋼
材質(ねじ部)ステンレス鋼
表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
質量(g)140
寸法d1(mm)22
寸法d2M8
寸法d3(mm)25
寸法h1(mm)39.5
寸法h2(mm)56
寸法h3(mm)3.5
寸法l2(mm)74
寸法t1(mm)14
寸法t2(mm)4.2
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応