白毛 マルヨシ 並文字筆

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45515294 品番 5号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

一般的に使用されているペンキ筆で、羊毛の柔軟さを持っているので書き心地が良く、穂先のまとまりが得られます。
別名「さばき筆」とも言われてます。

種類5号 サイズ(号)5 毛丈(mm)34 柄長さ(mm)187〜192 毛幅(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45515355
2020-05-15
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

とても滑らかで使い易いので満足しています。また購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
45515242
2019-02-17
用途:
絵を描く

水彩画や日本画用の絵筆として使っています。コスパが良く、品質も十分です。リピート予定です。

対象商品:
45515276
2017-07-28
用途:
ラッカー塗装で使用。

木工品のラッカー塗装で使用してます。
他のメーカーに比べて筆先自体が抜けることがありません。
他メーカーでは持ち手がプラスチックのため、溶けて丸ごと抜け落ちました・・。
(1回位は使えると思ったのですが無理でした)
この文字筆はその点素晴らしい。安いですしね。

対象商品:
45515285
2017-05-16
用途:
船の船名・記号を塗装

船の船名と記号を塗装の際に使用しました。調度良かったです。

対象商品:
45515391
2015-05-06
用途:
ペンキを使って筆文字を書きたい時

最初ペンキと毛がなじむまで、少し毛が抜けますが、なじんでくると書き味共 よくなっていきます。
墨汁でも普通に使えます。価格が安いので、使い捨てでもオッケーです。

対象商品:
45515267
2014-02-06
用途:
子どもの陶芸教室で
深大寺陶芸教室 様

幼稚園の子どもが使う、安い筆をさがしていました。十分使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする