白毛 マルヨシ 特撰文字筆

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ(号)3 注文コード45515434 品番3号
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る
種類3号 サイズ(号)3 毛丈(mm)27 柄長さ(mm)198〜200 毛幅(mm)5.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする