好川産業
好川産業の 筆
好川産業の 文字筆
白毛 マルヨシ 特撰文字筆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45515477
品番
7号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
種類
7号
サイズ(号)
7
毛丈(mm)
37
柄長さ(mm)
198〜200
毛幅(mm)
7.0
RoHS指令(10物質対応)
対応