画像準備中

赤毛 マルヨシ 並文字筆

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45515574 品番 7号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

常用のペンキ筆としてプロによく愛用され、毛腰が強いので塗料になじみ、太い文字から細い文字まで書き易い筆です。
また水性塗料にも使われます。

種類7号 サイズ(号)7 毛丈(mm)45 毛材馬毛 柄長さ(mm)187〜192 毛幅(mm)9.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
金箔押し作業
株式会社大越仏壇 様

金箔を施した後、余分な箔を落とす際に利用しているが、
筆先の柔らかさが丁度良い。また、定期的に新調しなければならないが
価格も大変お手頃な点が良い

2024-11-15
用途:
文字書き

文字筆で繊細なタッチが必要になる部分に使用しましたが、とても書きやすく使い勝手が良いと思います。

対象商品:
45515531
2019-07-28
用途:
ニス
農・林・水産業

柄は華美でなく業務用っぽいなりですが筆先はきれいに整えてありまとまりよく使いやすかった。

対象商品:
45515513
2018-12-13
用途:
塗装作業、墨の線描き
製造業

腰もあり、根元が太く、毛先がまとまっていて、太さの強弱をつけることができる。
毛の質が良い。

対象商品:
45515522
2018-11-25
用途:
焼き物の絵付け時に使用
卸売・小売業

お客様の絵付け用に購入しました。コスパもいいので在庫がある分を注文させていただきました。

対象商品:
45515513
2017-05-10
用途:
陶芸絵付け
製造業

水含みもよく、腰も適度につよいので、描きやすい。価格も安いのも良いですね。

2人が参考にしています
対象商品:
45515531
2017-06-12
用途:
ろうけつ染め
その他業種

腰が強くて、使い勝手が良い筆でした。また、長持ちしそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする