※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒豚毛 マルヨシ 黒画筆

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 毛幅(mm)15.0 注文コード45515705 品番9号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は毛幅など13種類から選べます 他の種類を見る

豚毛を使用した黒画筆は永年好評で、汎用品として塗装、工場、船舶、陶芸などあらゆるところでご使用いただけます。

サイズ(号)9 寸法(mm)15.0 毛丈(mm)29 柄長さ(mm)276〜302 毛幅(mm)15.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45515617
2021-01-25
用途:
模型全般 塗り
その他業種

長い、手の届かない奥まった所を塗る以外の用途では、まず出番はない。きれいに塗る為の筆ではない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする