好川産業
好川産業の 筆
好川産業の 平筆
白毛 マルヨシ A画筆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45515802
品番
7号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
白羊毛の穂先の良い物を整えたA画筆は、水彩画・ラッカー・エナメル・ニス等に順応して使いやすく、
また陶芸の薬付けにも使われて、手頃な筆として重宝されています。
種類
7号
サイズ(号)
7
毛丈(mm)
23
柄長さ(mm)
286〜317
毛幅(mm)
12.0
RoHS指令(10物質対応)
対応