白毛 マルヨシ A画筆

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45515811 品番 8号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

白羊毛の穂先の良い物を整えたA画筆は、水彩画・ラッカー・エナメル・ニス等に順応して使いやすく、
また陶芸の薬付けにも使われて、手頃な筆として重宝されています。

種類8号 サイズ(号)8 毛丈(mm)29 柄長さ(mm)286〜317 毛幅(mm)12.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする