好川産業
好川産業の 筆
好川産業の 平筆
白毛 マルヨシ 竹軸平筆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45515976
品番
0号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
種類
0号
サイズ(号)
0
毛丈(mm)
8
柄長さ(mm)
186
毛幅(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応