好川産業
好川産業の 筆
好川産業の 平筆
白毛 マルヨシ 竹軸平筆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45515985
品番
1号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
種類
1号
サイズ(号)
1
毛丈(mm)
10
柄長さ(mm)
211〜254
毛幅(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応