白毛 マルヨシ 竹軸平筆

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45515994 品番 2号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
種類2号 サイズ(号)2 毛丈(mm)12 柄長さ(mm)211〜254 毛幅(mm)9.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする