画像準備中

位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/スティール、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45516005 品番 24440.0426
参考基準価格(税別)¥9,246 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
寸法l(mm)約 124 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M16 取付長(mm)50 回し半径(mm)約 124 材質(本体)スチール 材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)黒染 表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8 質量(g)446 寸法d1(mm)33 寸法d2M16 寸法d3(mm)23 寸法d4(mm)12 寸法d5(mm)32 寸法h1(mm)55 寸法h2(mm)5.5 寸法h3(mm)6 寸法l1(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする