好川産業
好川産業の 筆
好川産業の 平筆
白毛 マルヨシ 竹軸平筆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45516055
品番
8号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
8号
サイズ(号)
8
毛丈(mm)
30
柄長さ(mm)
211〜254
毛幅(mm)
22.0
RoHS指令(10物質対応)
対応