好川産業
好川産業の 筆
好川産業の 平筆
正文堂 白羊毛 平筆 竹軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45516143
品番
2号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
レタリングデザイン及び、塗り込み、日本画の彩色やイラスト・デザイン・美術工芸・染色など多用途に使用できます。
種類
2号
サイズ(号)
2
毛丈(mm)
15
柄長さ(mm)
204〜209
毛幅(mm)
9.0
RoHS指令(10物質対応)
対応