好川産業
好川産業の 筆
好川産業の 平筆
正文堂 白羊毛 平筆 竹軸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45516161
品番
4号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
レタリングデザイン及び、塗り込み、日本画の彩色やイラスト・デザイン・美術工芸・染色など多用途に使用できます。
種類
4号
サイズ(号)
4
毛丈(mm)
20
柄長さ(mm)
216〜240
毛幅(mm)
14.0
RoHS指令(10物質対応)
対応