画像準備中

正文堂 白羊毛 平筆 竹軸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45516195 品番 7号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

レタリングデザイン及び、塗り込み、日本画の彩色やイラスト・デザイン・美術工芸・染色など多用途に使用できます。

種類7号 サイズ(号)7 毛丈(mm)29 柄長さ(mm)216〜240 毛幅(mm)20.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする