共通

- UVF エメラルダスデュラセンサー LD+Si2 ダイワ 45516234 - UVF エメラルダスデュラセンサー LD+Si2 ダイワ 45516234

UVF エメラルダスデュラセンサー LD+Si2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 糸巻き量(号-m)0.8-200 注文コード45516234 品番-
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は糸巻き量など4種類から選べます 他の種類を見る

TOUGH PE×Si2=耐摩耗性300%以上(メーカー比) ロングディスタンス攻略・ボートエギング・イカメタルに最適な10m×5カラー!

仕様ブレイド数:4 材質PE 5C(マルチカラー) 糸巻き量(号-m)0.8-200 強力(kg)6.4 最大強力(lb)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする