0号 ホビー リセーブル 平筆 好川産業 45516247

ホビー リセーブル 平筆

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45516247 品番0号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥286
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

極細のティパーナイロン毛で人工の毛、最近の多種多様の材料や乾燥の早い材料に対応できるように、含みと吐き出しのバランスが取れた一般向きの筆です。

種類0号 サイズ(号)0 毛丈(mm)10 柄長さ(mm)168〜175 毛幅(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする