共通

- UVF エメラルダスデュラセンサー ×4+Si2 ホワイト ダイワ 45516250 - UVF エメラルダスデュラセンサー ×4+Si2 ホワイト ダイワ 45516250

UVF エメラルダスデュラセンサー ×4+Si2 ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 糸巻き量(号-m)0.6-100 注文コード45516250 品番-
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は糸巻き量など6種類から選べます 他の種類を見る

高強度・高耐摩耗性素材TOUGH PE×UVF加工&NEW EvoSlicone2加工の超ハイスペック4Braid PEライン!

仕様ブレイド数:4 材質PE ホワイト 糸巻き量(号-m)0.6-100 強力(kg)4.7 最大強力(lb)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする