曜日別特売
- UVF エメラルダスデュラセンサー ×4+Si2 ホワイト ダイワ 45516259

共通

- UVF エメラルダスデュラセンサー ×4+Si2 ホワイト ダイワ 45516259
- UVF エメラルダスデュラセンサー ×4+Si2 ホワイト ダイワ 45516259

UVF エメラルダスデュラセンサー ×4+Si2 ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード45516259品番-
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高強度・高耐摩耗性素材TOUGH PE×UVF加工&NEW EvoSlicone2加工の超ハイスペック4Braid PEライン!

仕様ブレイド数:4材質PEホワイト糸巻き量(号-m)0.8-100強力(kg)6.4最大強力(lb)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする