好川産業
好川産業の 筆
好川産業の 平筆
ホビー リセーブル 平筆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45516274
品番
3号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥363
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
極細のティパーナイロン毛で人工の毛、最近の多種多様の材料や乾燥の早い材料に対応できるように、含みと吐き出しのバランスが取れた一般向きの筆です。
種類
3号
サイズ(号)
3
毛丈(mm)
20
柄長さ(mm)
168〜175
毛幅(mm)
10.0
RoHS指令(10物質対応)
対応