共通
ダイワ
ダイワの 釣具
ダイワの 釣り糸/ワイヤー
UVF エメラルダスデュラセンサー ×4+Si2 ホワイト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
糸巻き量(号-m)
0.6-150
注文コード
45516286
品番
-
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
糸巻き量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高強度・高耐摩耗性素材TOUGH PE×UVF加工&NEW EvoSlicone2加工の超ハイスペック4Braid PEライン!
仕様
ブレイド数:4
材質
PE
色
ホワイト
糸巻き量(号-m)
0.6-150
強力(kg)
4.7
最大強力(lb)
10